Beli micrometer stand di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Mitutoyo Micrometer Stand
    Mulai

    Rp609.900

    Mitutoyo Micrometer Stand
    Deskripsi:
    These stands are designed to allow bench-top use with hand micrometers or other gauges.
  2. S&K Micrometer Stand
    Mulai

    Rp839.900

    S&K Micrometer Stand
    atribut:
    • Applicable Model: Outer micrometer up to 100
    • Body Material: Cast iron
    • Compatible Model: Outer micrometer up to 100mm
  3. monotaro Micrometer Stand
    Mulai

    Rp419.900

    monotaro Micrometer Stand
    Deskripsi:
    It is a dedicated stand for mounting micrometers. Stable measurement is possible by attaching to the stand. The holding angle can also be adjusted.
    atribut:
    • Base Dimensions (mm): 165 x 115 x H115
    • Clamp Range (mm): 0 to 22
  4. KRISBOW Dudukan Mikrometer
    Mulai

    Rp369.900

    KRISBOW Dudukan Mikrometer
    atribut:
    • Material: Steel
    • Micrometer Range (mm): 300
    • Range (°): 0-360
  5. CP Manual Test Pump (Pompa Tes Tekanan)
    Mulai

    Rp729.900

    CP Manual Test Pump (Pompa Tes Tekanan)
    atribut:
    • Pressure (bar): 60
  6. Mitutoyo Outside Micrometer Series
    Mulai

    Rp319.900

    Mitutoyo Outside Micrometer Series
    Deskripsi:
    The Mitutoyo outside micrometer is ideal for measuring metal and non-metal workpieces. A ratchet-stop mechanism provides uniform pressure on a workpiece for precise, repeatable measurements. The friction thimble models allow for constant-force measurement for single handed operation.
    atribut:
    • SPC Output: No
    • Technology: Mechanical
  7. TEKIRO Bench Vise (Ragum)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp719.900

    TEKIRO Bench Vise (Ragum)
    Deskripsi:
    TEKIRO Bench Vise 3". Merupakan alat bantu yang digunakan untuk membantu pekerajaan memotong mengikir mengelas dll. Dengan menggunakan material Forged Steel yang lebih kuat dan dengan cat hitam sehingga membuatnya lebih tahan karat.Fungsi : Untuk menjepit benda kerja yang akan diproses.Material : Forged Steel
    atribut:
    • Material: Forged Steel
  8. Mitutoyo Outside Micrometer Digit
    Mulai

    Rp1.799.900

    Mitutoyo Outside Micrometer Digit
    Deskripsi:
    Micrometer dengan layar penghitung angka untuk pembacaan yang lebih mudah jika dibandingkan dengan tipe garis. Micrometer ini bisa disetarakan dengan micrometer digital dengan layar konvensional
  9. Mitutoyo Mikrometer Digital
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.999.900

  10. Mitutoyo Gauge Block Steel
    Mulai

    Rp14.999.900

    Mitutoyo Gauge Block Steel
    Deskripsi:
    Length Standards Brought to You by MitutoyoDedicated gauge block sets for micrometer inspection
  11. Insize Automatic Rockwell Hardness Tester
    Mulai

    Rp78.999.900

    Insize Automatic Rockwell Hardness Tester
    Deskripsi:
    According to ISO 6508
    atribut:
    • Hardness scale: HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HRG
    • Preliminary Test Force: 98N
    • Test Force: 588N, 980N, 1471N
    • Display: Analogue
    • Workpiece Height (mm): 170 (Maximum)
    • Power Supply (V): 220 (50/60Hz)
    • Dimensions (mm): 520x160x700
    • Load Control: Automatic (Load/Dwell/Unload)
    • Load Dwell Time: 1-99 Second
    • Minimum Reading: 0.5HR
    • Stage Elevation: Manual
    • Testing Width (mm): 165 (Maximum) from the center of indenter to the wall of main body)
  12. Mitutoyo Gauge Block
    Mulai

    Rp1.599.900

    Mitutoyo Gauge Block
    Deskripsi:
    GAGE BLOCK SET CERAMIC adalah alat yang digunakan untuk standar kalibrasi alat ukur. Alat ini digunakan untuk dasar pengukuran saat mengukur benda kerja sehingga menghasilkan kepresisian yang tinggi terhadap nilai pengukuran benda kerja. Alat ini mempunyai ukuran yang bervariasi sehingga dapat dilakukan kalibrasi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Gauge block set ceramic sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
    atribut:
    • Material: Ceramic
  13. Insize Gage Block Holder
    Mulai

    Rp389.900

    Insize Gage Block Holder
    atribut:
    • Number of Pieces: 1
  14. monotaro Mini-Digital Outer Micrometer (Outside Micrometer)
    Mulai

    Rp369.900

    monotaro Mini-Digital Outer Micrometer (Outside Micrometer)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Outside micrometer
    atribut:
    • Overall Length (mm): About 111
    • Power Supply: SR44 batteries (not included)
    • Material: resin
    • Minimum Display (mm): 0.01
    • Width (mm): About 60
    • Instrumental Error (mm): +/- 0.1
    • Measuring Range (mm) : 0 to 12.7
  15. monotaro Pengukur Kedalaman (Alat Ukur Kedalaman)
    Mulai

    Rp549.900

    monotaro Pengukur Kedalaman (Alat Ukur Kedalaman)
    Deskripsi:
    Pengukur kedalaman dengan skala vernier
    atribut:
    • Instrumental Error (mm): ± 0.05
    • Pole Dimensions (mm): 10x4.5
    • Base Dimensions (mm): 100x8.5
    • Scale Interval (mm): 0.05
  16. TEKIRO Bit Screwdriver Impact Heavy Duty Set (Mata Obeng Ketok)
    Mulai

    Rp149.900

    TEKIRO Bit Screwdriver Impact Heavy Duty Set (Mata Obeng Ketok)
    Deskripsi:
    TEKIRO Min Set Mata Obeng Ketok [12 pcs/ PH2], obeng ketok yang dapat digunakan untuk membuka baut sekrup yang macet atau sulit dibuka. Seperti namanya obeng ketok bekerja dengan getokan atau hentakan yang terjadi pada ujung obeng tersebut. Hentakan tersebut bisa dilakukan dengan menggunakan palu.Mata screwdriver memiliki magnet pada kembang, besi as kokohFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + ) pada baut yang sulit dibuka, dengan di ketokMaterial : S2 materials
  17. Dasqua Micrometer Stand
    Mulai

    Rp649.900

    Dasqua Micrometer Stand
    Deskripsi:
    Keep hands free for operating micrometer and positioning workpiecePerfect for batch or mass production measurements in manufacturing and quality assuranceBlue enamel finishWithout digital micrometer
    atribut:
    • Capacity (inch): up to 100/4
    • Magnetic: Without magnetic base
  18. Mitutoyo High Accuracy Digital Micrometer
    Mulai

    Rp19.999.900

    Mitutoyo High Accuracy Digital Micrometer
    Deskripsi:
    Description This Micrometer enables 0.1 μm resolution measurements and is ideal for customers who need to make highly accurate measurements with a hand-held tool (such as Gauge R & R analysis).The Absolute High-Accuracy Micrometer offers the following benefits:It delivers higher accuracy without sacrificing operability, by using Mitutoyo‘s innovative 0.1 μm resolution ABS (absolute) rotary sensor and high accuracy screw machining technology which reduces instrumental error to just 0.5 μm.Its highly rigid frame and high-performance constant-force mechanism (7-9 N) enable more stable measurement.
    atribut:
    • Auto Power OFF (After 20 Min. Non Use): Yes
    • Battery Life: Approx. 2 years
    • Data Output: Yes
    • Digital/Analog: Digital
    • Display (mm): LCD, character height 7.5
    • Function Lock: Yes
    • Hold: Yes
    • Low Voltage Alarm: Yes
    • Mass: 400
    • Measuring Face (mm): Carbide-tipped, micro-lap finish, Ø 3.2
    • Measuring Force: 7 - 9
    • Measuring Spindle (mm): With spindle lock, ø 6.35, spindle pitch 0.5
    • On/Off: Yes
    • Power Supply: 1 lithium battery CR-2032
    • Preset: Yes
    • Resolution Switching: Yes
Daftar Harga micrometer stand Terbaru October 2026
Mitutoyo Micrometer StandRp609.900
S&K Micrometer StandRp839.900
monotaro Micrometer StandRp419.900
KRISBOW Dudukan MikrometerRp369.900
Mitutoyo Micrometer StandRp679.900
CP Manual Test Pump (Pompa Tes Tekanan)Rp729.900
Mitutoyo Outside Micrometer SeriesRp319.900
TEKIRO Bench Vise (Ragum)Rp719.900
Mitutoyo Outside Micrometer DigitRp1.799.900
Mitutoyo Mikrometer DigitalRp1.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait